曜日別特売

銅管用座付き水栓ソケット

銅管用座付き水栓ソケット - フローバル銅管用座付き水栓ソケット - フローバル銅管用座付き水栓ソケット - フローバル銅管用座付き水栓ソケット - フローバル

最高使用圧力:1.75MPa
使用温度範囲:-20℃~120℃

用途
使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯
材質
青銅製
サイズ
13×15.88
内容量
1個
注意
※画像はイメージです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GZSOF-15.88x1/2 8011723580117235GZSOF-15.88x1/2
¥640
¥489
¥538(税込)
3日以内出荷
GESOF-15.88x1/2 8011740080117400GESOF-15.88x1/2
¥1,270
¥849
¥934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする