デジタルミラー

デジタルミラー - carrozzeria
付属品
本体/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ(3m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット/防水シート/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2
質量(g)
本体:340 / リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)
外形寸法(mm)
本体:257.6 × 74.0 × 21.0 (幅×高さ×奥行) / リアカメラ:23.6 × 23.6 × 33.3 (幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)
消費電力(W)
5.5
角度(°)
取付:リアカメラ:10~85
電源電圧(V)
本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)
ディスプレイ
11V型フルカラーIPS液晶
解像度
カメラ:1920 × 1080P
撮像素子
リアメラ:200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)
動作温度(℃)
本体:-10 ~ +60 / リアカメラ:-30 ~ +70
F値
F1.8
フレームレート
27.0 fps
画角
水平112° 垂直59° 対角130°
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80129056MSD-DM300
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする