ASAGAO Digital Camera
高画質が写真や動画の撮影が可能
静止画はシーンを選ぶだけで様々な状況で最適な撮影が可能。AVIで高画質な動画撮影も可能。
2.7インチTFTモニター搭載
大画面の明るいTFTモニターで撮影した画像をすぐに確認できます。大きな表示で操作も簡単。
SDカードで管理・コピーも便利
最大32GBのSDカードを使用でき、カード毎に簡単保管・コピーが可能。カメラでフォーマットも可能。
多彩な画質設定
手ブレ補正、ホワイトバランス、シャッタスピードなど詳細な設定が可能。
- 接続
- USB Type-C
- 寸法(cm)
- 約9.2×6×1.4
- 解像度
- 5600×4200~2592×1944まで8段階
- 記録ファイル形式
- JPEG・AVI
- 言語表示
- 日本語含む10言語
- シャッタースピード
- 1/2~1/8000秒(電子シャッター)
- 記録メディア
- SDカード(32GB)
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
































