曜日別特売

HARU ミニレトロカメラ

HARU ミニレトロカメラ - UIHARU ミニレトロカメラ - UIHARU ミニレトロカメラ - UIHARU ミニレトロカメラ - UIHARU ミニレトロカメラ - UIHARU ミニレトロカメラ - UIHARU ミニレトロカメラ - UIHARU ミニレトロカメラ - UI

1.こだわりのアルミ製ボディ
多くのトイカメラがプラスチック製である中、本製品は質感にこだわったアルミ合金を採用。
高級感があり、耐久性にも優れています。
2.小さくても高画質&液晶付き
最大20M(2000万画素)の写真撮影と、2Kの高精細な動画撮影に対応。
背面の1.47インチIPSスクリーンで、撮ったその場ですぐに写りを確認できます。
3.スマホ転送可能
付属のコネクターを使えば、撮った写真をそのままスマホ(Androidスマートフォン)へ転送可能。
PCのWEBカメラとしても活用できます。(microSDカードを未挿入状態)
4. 充実のセット内容
ネックストラップとハンドストラップの両方が付属。ファッションに合わせて持ち方を選べます。

付属品
本体、充電ケーブル、ネックストラップ、ハンドストラップ、データ転送用コネクター(Android端末のみ)
質量(g)
67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×15×37
ディスプレイ
1.47インチ IPSスクリーン
解像度
【写真】20M/18M/16M/12M/5M/2M、【動画】2K/1080p/720p
保証期間
6カ月
対応メディア
microSD / microSDHC(32GBまで対応)
バッテリー容量(mAh)
200(約65分使用可能)
充電端子
USB Type-C
内容量
1個
注意
※付属のCtoCコネクタを利用した、iPhoneへのデータ転送不可(Androidスマートフォンのみ対応)。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HARU-BW-MICA 8015214780152147HARU-BW-MICAブラウン
¥6,182
¥6,098
¥6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
HARU-BK-MICA 8015218180152181HARU-BK-MICAブラック
¥6,182
¥6,098
¥6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする