スポットエアコン ドレンレスタイプ
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。
ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!
運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。
ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
- 用途
- 製造現場でのスポット冷房に。
- 付属品
- 冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本
- トラスコ品番
- 716-5925
- 電源(V)
- 三相200
- 首振
- あり
- 本体寸法(mm)奥行
- 460
- 本体寸法(mm)高さ
- 850
- 保証期間
- 1年
- 本体寸法(mm)幅
- 410
- 送風口数
- 1
- 消費電力(kW)(50/60Hz)
- 1.08 / 1.49
- 冷房能力(kW)
- (50Hz)3 / (60Hz)3.4
- 排熱ダクト有無
- あり
- 内容量
- 1台
注意
※本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。※ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
※水が溜まりましたら水を捨ててください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ




















