曜日別特売

スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付

スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付 - MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付 - MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付 - MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付 - MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付 - MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 単相100V 自動首振り機能付 - MEIHO(ワキタ)

堅牢性の高い丈夫なオール鈑金筐体です
排水が少ない省ドレン設計です。
自動首振り角度100度です(手動210度)
取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
冷媒はR32を使用しています。
ポッキンプラグを使用しています。

用途
工場や作業現場の熱中症対策に。
イベント、展示会等の暑さ対策として。
付属品
排熱ダクト(伸縮タイプ)、ドレンホース
仕様
吊り下げフック付・ポッキンプラグ付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~12cm)
トラスコ品番
722-7211
材質
外装:鉄、ダクト:樹脂、キャスター車輪:TPR(熱可塑性ゴム)
タイプ
1口手動首振りタイプ
電源(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
【強】5.2(50Hz) / 5.6(60Hz)
タンク容量(L)
5
口数
1
電源コード(m)
4.2
首振角度(°)
100
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
900
本体寸法(mm)幅
410
冷媒
HFC R32(GWP値675)
始動電流(A)
57(50Hz) / 55(60Hz)
冷媒封入量(g)
320
首振り
有
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.2 / 1.4
運転電流(A)
13.3(50Hz) / 13.4(60Hz)
冷房能力(kW)
(50Hz)2.2 / (60Hz)2.5
内容量
1台
注意
※定格15A以上のコンセントを単独で使用して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80153188MSC25A-2
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする