日本緑十字社
作業主任者職務標識
労働安全衛生規則に基づく標識です。
作業主任者の職務が記載されています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
付属品
両面シートテープ6片×1シート
トラスコ品番
713-8626
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付け方法
ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
表示内容
エックス線作業主任者の職務
取付穴径(mm)
3
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80154028
049910
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください