曜日別特売

ムース 取り出しやすいとって付きポリ袋45L 半透明 50枚入

ムース 取り出しやすいとって付きポリ袋45L 半透明 50枚入 - ニッコームース 取り出しやすいとって付きポリ袋45L 半透明 50枚入 - ニッコー

半透明なので、中身が見えすぎません。
コンパクトパッケージで収納しやすいです。

材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
寸法(幅W×高さH)(mm)
650×800
内容量
1パック(50枚)
注意
※窒息の危険がありますので、幼児や子供の手の届かないところで使用、保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80155069-
オープン
¥549
¥604(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする