2989JP+グラスワイパーN-38EX S 5M

2989JP+グラスワイパーN-38EX S 5M - CONDOR(山崎産業)2989JP+グラスワイパーN-38EX S 5M - CONDOR(山崎産業)2989JP+グラスワイパーN-38EX S 5M - CONDOR(山崎産業)2989JP+グラスワイパーN-38EX S 5M - CONDOR(山崎産業)

2階の窓もラクラクお掃除!
伸縮構造プロ仕様 ハンドルを確実に固定!
水拭き・水切りがこれ一本でできます。
約5mの長さで2階の窓もとどきます。
2層構造のスポンジ。中野ウレタンスポンジがきっちり吸水し、表面のナイロン不織布がしっかり汚れを落とします。
独自のカット面のゴムを使用。一度だけで抜群の水切りです。
ワイド幅で広いガラス面の清掃に最適です。
ヘッドとハンドルはワンタッチ固定式です。

用途
高所のガラス水拭き・水切り用に
材質
ヘッド:スポンジ/ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム/合成ゴム、ボディー/ポリカーボネート ハンドル:グリップ/ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、パイプ/アルミニウム合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、スリーブ/ABS樹脂、ジョイント/ポリアセタール
幅(mm)
380
高さ(mm)
2163~5115
質量(g)
1293
奥行(mm)
80
ヘッド長(mm)
380
伸縮範囲(cm)
216~512
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80155340‐
¥5,600
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする