プロスペック両面テープ

プロスペック両面テープ - エーモンプロスペック両面テープ - エーモンプロスペック両面テープ - エーモン

粗面に入り込み強力接着

用途
コンクリート、モルタルへのクッション材の接着に
厚さ(mm)
1
色
黒
テープ幅(mm)
75
基材
不織布
テープ長さ(m)
0.14
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
アクリル系感圧型粘着剤
使用可能温度範囲
-30~100℃
主な用途
多用途
特性
強力接着・耐候性・耐熱性
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827654033982
オープン
¥369
¥406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする