超強力両面テープ

超強力両面テープ - エーモン超強力両面テープ - エーモン超強力両面テープ - エーモン超強力両面テープ - エーモン超強力両面テープ - エーモン超強力両面テープ - エーモン
(1件のレビュー)

柔軟な基材でシボ面によくなじむ

用途
スマホホルダー、ETCの接着に
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~150
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系
特性
超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3970 256863272568632739701510
オープン
¥599
¥659(税込)
当日出荷
3971 256863362568633639712015
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25686336
2024-01-24
用途: 車内ETC再取付
製造業

グローブボックス内に貼付けされていたETC本体が今年の夏暑さで遂に限界に達したようでボックス内でカタカタ音を立てていたのでエーモン両面テープで取付。安心の接着力、耐久力後は今年の夏グローブボックス内で頑張ってくれれば文句無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする