曜日別特売

ASUS NUC 15 Pro Lite (U300/8G/128G)

ASUS NUC 15 Pro Lite (U300/8G/128G) - ASUS(エイスース)

Intel U300ミニPC。コンパクト。

仕様
●CPU詳細:Intel Processor U300●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BT 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:15区分/1.89●グラフィックコントローラ:Intel UHD GPU●ストレージタイプ:M.2 2280 NVMe PCIE 4.0 SSD●ストレージ容量:128GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):NVMe SSD (1/2)●プロセッサーテクノロジー:Intel Processor U-series●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:DDR5-5200 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1、HDMI●本体サイズ(H×W×D):117mm x 112mm x 37mm●附属品:VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合
最大消費電力(W)
65
スピーカー
なし
チップセット
intergrated
キーボード
なし
ポインティングデバイス
なし
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
2.5G
無線LAN
Wi-Fi 6E
USB
USB 3.2 Gen2x2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1/USB 4 Type-C with DisplayPort 2.1×1(後面)
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80226871BNUC15CRLIP051CJ
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする