曜日別特売

スティックしゃぼん BOXセット

スティックしゃぼん  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]スティックしゃぼん  BOXセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

大容量24本セット!かわいいアヒルのシャボン玉!
かわいいアヒルデザインのしゃぼん玉です。大容量の24本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適!お祭りや子ども会などのイベントにおすすめです。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。

用途
幼稚園・保育園・お祭り・プレゼント・イベントに。
セット内容
本体×24
材質
PP / PET
寸法(mm)
本体サイズ:Φ23×144 / 什器サイズ:135×195×235
種類
エンジョイアヒル
適合年齢(歳)
3
内容量
1セット
注意
※3種均等アソートです。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022500822535
オープン
¥2,619
¥2,881(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする