PSR720-56A 電源ユニット
電源ユニット
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法備考:オプション品のため●電波法備考:電波を発しない製品の為
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
PCパーツ の新着商品
PC電源 LEADEX III GOLD 1000W ATX3.1 ブラック SF-1000F14GE [1000W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥26,378¥23,980
PC電源 LEADEX III GOLD 1300W ATX3.1 ブラック SF-1300F14GE [1300W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥32,978¥29,980
PC電源 LEADEX VII GOLD 850W WT LEADEX VII ホワイト SF-850F14XG-WT [850W /ATX /Gold]SUPERFLOWER税込¥29,678¥26,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W BK(SF-1000F14XP BK) ブラック [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥40,678¥36,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W WT(SF-1000F14XP WT) ホワイト [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥42,878¥38,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1200W WT(SF-1200F14XP WT) ホワイト [1200W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥54,978¥49,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W BK(SF-850F14XP BK) ブラック [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥38,478¥34,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W WT(SF-850F14XP WT) ホワイト [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥41,778¥37,980カテゴリ















![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624930-260915-02.jpg)
![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624982-260915-02.jpg)