Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ 超透明
【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
- 材質
- ガラス
- 本体質量(g)
- 12
- 対応機種
- Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44
- 機能
- 超透明
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 70×158×0.33
- 内容量
- 1個
Xperiaフィルム の新着商品
液晶保護フィルム SONY Xperia 1 Vlll SO-51G / SOG17 / XQ-GE44 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498カテゴリ





























