防災サイクル 27型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 両立スタンド・リアキャリア仕様 【完成組立品】

防災サイクル 27型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 両立スタンド・リアキャリア仕様 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 両立スタンド・リアキャリア仕様 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 両立スタンド・リアキャリア仕様 【完成組立品】 - 東部防災サイクル 27型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 両立スタンド・リアキャリア仕様 【完成組立品】 - 東部

スタイリッシュなファッションスタイルに、実用的な両立スタンドとパイプリアキャリアを組み合わせた特別限定モデル。お仕事にも街乗りにも使える1台です。
ファッション性だけでなく、操作のしやすいグリップシフトタイプの外装6段変速により、シーンに応じた頼もしい走行も可能です。
LEDオートライトを搭載した利便性と実用性を兼ね備えたモデルです。
さらに、空気入れ不要で、パンクの心配がないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途
構内移動用、防災用、日常用、等
仕様
クラス18パイプリアキャリア
サイズ
27型
寸法(cm)
180×56×111
スタンド
両立スタンド
ライト種類
【前照灯】LEDブロックダイナモライト
鍵
後輪リング錠
総質量(kg)
20
変速
シマノグリップシフト外装6段
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MW276KAB-RR-ROO-TC-WH 8023097680230976MW276KAB-RR-ROO-TC-WHホワイト
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
MW276KAB-RR-ROO-TC-KH 8023098580230985MW276KAB-RR-ROO-TC-KHカーキ
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする