曜日別特売

PCIバス用インタフェースモジュール

PCIバス用インタフェースモジュール - インタフェース

本製品は、PCIバスに準拠した、2チャンネルRS-232C(EIA-574)規格の高速シリアル通信製品です。
メーカー製オリジナル通信コントローラを搭載し、Windows標準COMポートとして使用できます。また調歩同期通信を行うこともできます。
各チャンネルの送信用, 受信用に、それぞれ1024バイトのFIFOを内蔵しており、漏れのない送受信を容易に行うことが可能です。
7つの基準クロックを搭載し、コンピュータ本体のCOMポートでは対応できない通信速度にも対応しています。また、チャンネルごとに異なるクロック系列のビットレートを設定することが可能です。なお、通信速度は最大で1Mbpsを設定することができます。
半二重モデム制御機能を搭載しているので、RS信号, CS信号と同期してデータを送信することができます。

RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231728PCI-466120N
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする