曜日別特売

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。

材質
PP
底形状
格子リブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全8種類を絞り込む
色
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
許容荷重(kg)
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20100700BL503 102661911026619120100700BL5031セット(20個)ブルー402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1なし
1
¥69,980
¥76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20100700BL503 371303873713038720100700BL5031個ブルー402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1なし
1
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
20100700BL503(名入れ) 131534581315345820100700BL503(名入れ)1セット(10個)ブルー402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1あり
1
¥50,380
¥55,418(税込)
2以上
¥46,180
¥50,798(税込)
3以上
¥42,780
¥47,058(税込)
5以上
¥38,660
¥42,526(税込)
7以上
¥38,180
¥41,998(税込)
10以上
¥36,820
¥40,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20100700GL802 147395071473950720100700GL8021個ライトグレー402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1なし
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20100700GL802(名入れ) 131534401315344020100700GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1あり
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20100700GR603 147395161473951620100700GR6031個グリーン402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1なし
1
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20100700GR603 102662071026620720100700GR6031セット(20個)グリーン402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1なし
1
¥64,980
¥71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20100700GR603(名入れ) 131534491315344920100700GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン402×225×175379×193×167330×184×16120.011.1あり
1
¥55,380
¥60,918(税込)
2以上
¥51,180
¥56,298(税込)
3以上
¥47,780
¥52,558(税込)
5以上
¥43,660
¥48,026(税込)
7以上
¥43,180
¥47,498(税込)
10以上
¥41,820
¥46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする