曜日別特売

カラー竹馬TL125

カラー竹馬TL125 - トーエイライト

運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。非塩ビカラー竹馬。足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用。固定式。足台メモリ付。

用途
屋内外兼用
材質
スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
質量(kg)
1.8/組
長さ(cm)
125
適応身長(cm)
~110
適合年齢(歳)
6
制限体重(kg)
80
内容量
1組
注意
※固定式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80231895T2401R赤
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80231911T2401G緑
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80231965T2401B青
¥4,400
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする