曜日別特売

20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】

20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル【完成組立品】 - Jeep(ジープ)

Jeepスピリット×BMXスタイル。
Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。

用途
日常用、アウトドア等
寸法(mm)
約1440×585×700~900(全長×全幅×サドル地上高さ)
サイズ
20型
耐荷重
リアキャリア:5kg(チャイルドシート取付不可)
変速機タイプ
シマノ外装6段
総質量(kg)
約16.8
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JE-206MXB 8023816880238168JE-206MXBSAND
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JE-206MXB 8023817780238177JE-206MXBOLIVE
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
JE-206MXB 8023818680238186JE-206MXBBLACK
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする