【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付)

【レンタル】温度キャリブレーター(校正書付) - アメテック・デンマーク

任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター

仕様
【放射均一性(穴間差)】0.01℃
セット内容
本体、電源ケーブル、外部リファレンスセンサー STS102 Φ4mm×30mm、標準挿入チューブ M06 (3/8・1/4"・1/4"・3/16"・4mm・1/8"・3mm)"、絶縁カラー、断熱プラグ、挿入チューブ用ツール、保護管、テストケーブル(ワニ口クリップ付) 赤×2・黒×2、断熱プラグ用ラバーコーン 4種×2、取扱説明書、収納ケース
径(Φmm)
【挿入】3.0、3.2、4.0、4.8、6.4(×2)、9.5の7か所
電圧(V)
115(90~127)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【機器】362×171×363、【アルミケース】650×380×500
最高温度(℃)
155
精度
(内部リファレンスセンサー)±0.10℃/(外部リファレンスセンサー)±0.04℃
湿度(%RH)
【操作・保管】0~90
分解能
1/0.1/0.01/0.001
保護等級
IP10
寸法(Φ×Lmm)
【挿入チューブ】29.7×150
消費電力(VA)
400
保管温度範囲(℃)
-20~50
昇温時間
4分(-30→23℃)/15分(23→155℃)
最高操作温度(℃)
0~40
冷却時間
4分(155→100℃)/8分(100→23℃)/15分(23→-24℃)/10分(-24→-30℃)
安定所要時間
約10分
最低温度(℃)
周囲温度が0℃において:-46まで、周囲温度が23℃において:-30まで、周囲温度が40℃において:-15まで測定可能
安定性
±0.005℃
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44958657RTC-156B10
オープン
¥259,800
¥285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年11月20日
44958666RTC-156B15
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958675RTC-156B30
オープン
¥419,800
¥461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958684RTC-156B5
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44958700RTC-156B延長1
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59749387RTC-156B60
オープン
¥689,800
¥758,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749396RTC-156B90
オープン
¥949,800
¥1,044,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59749405RTC-156B120
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする