曜日別特売

【レンタル】分光測色計

【レンタル】分光測色計 - コニカミノルタ
仕様
【照明・受光光学系】1方向照明/6方向受光(ダブルパス)・照明:45°・受光:-15°/15°/25°/45°/75°/110° Aspecular Viewing、【分光手段】くさび状連続干渉フィルター、【繰返し性/色彩値】標準偏差ΔE※ab 0.05以内(白色校正後、白色校正板を10 秒間隔で30回測定したとき)、【観察条件】2 °視野・10 °視野、【観察光源】A/C/D50/D65/F2/F6/F7/F8/F10/F11/F12(2種類の光源での同時評価可能)、【表色系・色空間】L※a※b※、L※C※hおよび各色差、【表色値】MI/FF値(フロップ値)、【色差式】ΔE※ab(CIE 1976)、Δ(L※a※b※)、Δ(L※C※H※)、CMC(l:c)、Δ※E94(CIE 1994)、ΔE00(CIE DE2000)、ΔE(DIN 6175)、【格納データ数】基準色:200 データ/測定値:800 データ、【合否判定項目】各色差値に限界値を設定可能
セット内容
本体(バッテリー内蔵)、ハンドストラップ、ACアダプターセット、白色校正キャップ、ゼロ校正ボックス、取扱説明書(分光測色計CM-M6)、収納ケース
質量(kg)
約1.1※電池含む
測定範囲
<反射率>【6角度】 0~600 %/【表示分解能】 0.01 %
径(Φmm)
【測定/照明】6/12
電源
専用リチウムイオン電池(着脱式)または専用ACアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×81×239
測定時間
約4.5秒
測定回数
約1500回(フル充電/10秒間隔にて連続測定/23℃のとき)
表示部
3.5 型 TFTカラー液晶
光源
【測定用】高演色性白色LED
インターフェース
USB 2.0
測定波長
400~700nm(間隔10nm)
使用温湿度範囲
0~40℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)
表示項目
色彩値、色差値、色差グラフ、折れ線グラフ(色彩値、色差値)、合否判定
保管温湿度範囲
-20~45℃/相対湿度85%以下(35 ℃のとき、結露しないこと)
器差
BCRAシリーズllタイル12色の平均値 Δ E※ab 0.2 以内(コニカミノルタマスターボディ基準、メーカー測定条件による)
充電時間(時間)
約5
測定間隔
最短約5秒
言語表示
日本語、英語、中国語(簡体字)、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語
受光素子
デュアル40素子シリコンフォトダイオードアレイ
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44960258CM-M610
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960267CM-M615
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960276CM-M630
オープン
¥359,800
¥395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960285CM-M65
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44960294CM-M6延長1
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59750349CM-M660
オープン
¥599,800
¥659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750358CM-M690
オープン
¥849,800
¥934,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750367CM-M6120
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする