曜日別特売

【レンタル】3Dレーザースキャナーセット

【レンタル】3Dレーザースキャナーセット - ライカ ジオシステムズ

簡単操作
本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。
ポータブル
BLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。
完全ワイヤレス
BLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。
G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。
高生産性
G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。
G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)
BLK360の優れた機能
HDRイメージング(G1タイプ)
3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)
サーマルイメージング(G1タイプ)
サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)
スキャニング
最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)
最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)
クラス1 不可視レーザー使用
その他機能
ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)
約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)
最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)
約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)
最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)

仕様
●屋内及び屋外用●スキャンスピード:最大680,000点/秒●スキャン開始:ワンボタンオペレーション●スキャン範囲:水平 360°/鉛直 270°●遠隔操作:iPad アプリ、Apple iPad Pro(R) 12.9"/iOS 10以上●測定スピード:20秒未満でフルドームスキャン(50mm@10m)と球面LDR画像を取得(自動チルト計測 ON)●通信/データ転送:無線LAN 内蔵(802.11 b/g/n)/ワイヤレスおよび USB 3.0
セット内容
レーザースキャナー(BLK360G2)、バッテリー、バッテリー(予備)×2、USBケーブル(レーザースキャナー用)、輸送用ケース、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(Leica BLK360ユーザーマニュアル)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360 インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Leica BLK360 G2 クイックマニュアル)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360 インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360 クイックマニュアル)、収納ケース(ノートPC用)
寸法(mm)
高さ:155/直径:80
質量(kg)
0.75(0.85 バッテリー含む)
容量
1つのバッテリーで最大70セットアップのスキャン
精度
座標:4mm@10m、測距:4mm@10m
ハウジング
アルマイト加工処理アルミニウム
バッテリー
充電式内蔵リチウムイオンバッテリー(Leica GEB825)
測定範囲(m)
0.5~45
防塵防水性能
外来固形物/液体の進入に対する保護、IP54(IEC 60529)
内部メモリー
最大1,500セットアップを保存
動作温度(℃)
0~+40
レーザークラス
1(IEC60825-1:2014に準拠)
レーザー波長(nm)
830
内蔵カメラ
1,300万画素、4カメラシステムで10,400万画素の生データを取得、360°x270°の球面画像を生成
スキャン方式
選択可能な4つのスキャン密度設定(6/12/25/50mm@10m)
レーザー
WFD(Waveform Digitizing)技術により強化された高速タイムオブフライト方式
装着方式
正立・倒立
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244157BLK360G25
オープン
¥319,800
¥351,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2027年2月上旬
64244166BLK360G210
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244175BLK360G215
オープン
¥589,800
¥648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244191BLK360G230
オープン
¥999,800
¥1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244200BLK360G260
オープン
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244209BLK360G290
オープン
¥2,798,000
¥3,077,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244218BLK360G2120
オープン
¥3,698,000
¥4,067,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244227BLK360G2延長1
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする