曜日別特売

OBT ボディタオル 泡のボディソープ用 110cm

OBT ボディタオル 泡のボディソープ用 110cm - オーエOBT ボディタオル 泡のボディソープ用 110cm - オーエ

泡で出てくるボディソープをさらに泡立て、手洗い感覚で洗えるやわらかタッチです。
体の大きな方でもラクラク背中が洗える110cmロングサイズ。

材質
ポリプロピレン40%・ポリエステル30%・ナイロン30%
寸法(cm)
20×70(伸縮時約110)
内容量
1個
注意
※使用後は水またはぬるま湯でよくすすぎ、乾燥させてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80702916-
オープン
¥519
¥571(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする