曜日別特売

ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ

ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)ACSNK形 Φ30シリーズ カムスイッチ - IDEC(和泉電気)

72種類の標準回路をご用意
6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。
接点数6段12接点まで対応可能
接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。
ハンドルは6種類から選定可能
保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)

保護構造
IP54
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
操作方式
各位置停止式/スプリングリターン式
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
内容量
1個
119件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
接点仕様
機械的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80703406ACSNK-129-2-C1013【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80703625ACSNK-129-2-NO401-C1002【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
80703851ACSNK-129-C1001-NO302【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
80703957ACSNK-129-C1001-NO401【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
80704070ACSNK-129-C1001-NO402【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
80704176ACSNK-129-C1001-NO403【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
80704411ACSNK-129-C1014【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80704517ACSNK-129-MAU-C1002【コンタクトブロック】1902金接点50万回以上
¥7,290
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80704630ACSNK-129-NO308-C1001【コンタクトブロック】1902銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
80704736ACSNK-134-12-C1005【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80704849ACSNK-134-13【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705068ACSNK-134-3-C1005【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705628ACSNK-134RR-C1008【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80705741ACSNK-134RR-C1010【コンタクトブロック】1453銀接点50万回以上
¥5,910
¥5,898
¥6,488(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706626ACSNK-229-2-C2002【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706845ACSNK-229-C2002【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80706958ACSNK-229-H2B-1-NO303【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
80707071ACSNK-229-H2B-2-C2001-NO302【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80707177ACSNK-229-H2B-2-C2001-NO303【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80707290ACSNK-229-H2B-2-C2001-NO306【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80707396ACSNK-229-H2B-C2001-NO302【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80707509ACSNK-229-H2B-C2001-NO303【コンタクトブロック】2902銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80707615ACSNK-229-MAU-C2001【コンタクトブロック】2902金接点50万回以上
¥10,020
¥9,798
¥10,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708288ACSNK-234-13-C2019【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708620ACSNK-234-23-C2003【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708726ACSNK-234-23-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708848ACSNK-234-23-C2016【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80708961ACSNK-234-2-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80709180ACSNK-234-3-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80709286ACSNK-234-3-NO304-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80709399ACSNK-234-C2004-NO307【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80709505ACSNK-234-H2B-12-NO302-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80709618ACSNK-234-H2B-12-NO302-C2016【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80709731ACSNK-234-H2B-13-NO302-C2004【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80709837ACSNK-234-NO304【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
14日以内出荷
返品不可
80710729ACSNK-234RR-H2B-NO302【コンタクトブロック】2453銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
14日以内出荷
返品不可
80711070ACSNK-244-123-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711289ACSNK-244-124-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711508ACSNK-244-134-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711621ACSNK-244-13-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711727ACSNK-244-14-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80711840ACSNK-244-1-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712181ACSNK-244-234-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712287ACSNK-244-24-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712400ACSNK-244-2-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712506ACSNK-244-34-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80712619ACSNK-244-3-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
80713057ACSNK-244-H2B-NO308-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
13日以内出荷
返品不可
80713511ACSNK-244-NO307-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
80713730ACSNK-244-NO308-C2008【コンタクトブロック】2454銀接点50万回以上
¥7,270
¥7,198
¥7,918(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする