曜日別特売

ACシリーズカムスイッチ

ACシリーズカムスイッチ - IDEC(和泉電気)
保護構造
IP65
接点構成
2重遮断スローアクション
耐電圧
AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
使用温度(℃)
-20~+50(氷結しないこと)
定格通電電流
10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC500Vメガ)
ハンドル色
黒
接点仕様
銀接点
電気的寿命
20万回以上
使用周囲湿度(%RH)
45~85(結露しないこと)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
ノッチ角度(°)
ノッチ数
ハンドル
機械的寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80761059AC-10123-Y1B【コンタクトブロック】103012Φ30Yハンドル20万回以上
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
80762170AC-129-S1B-C1013【コンタクトブロック】1902Φ30Sハンドル50万回以上
¥6,170
¥6,098
¥6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
80763281AC-334-P1B-C3006【コンタクトブロック】3453Φ30Pハンドル50万回以上
¥9,310
¥9,298
¥10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする