曜日別特売

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ - IDEC(和泉電気)
付属品
手動ロック解除キー
その他
【直接開路動作】80N以上
サイズ
小形(146x35x40mm)
質量(g)
約400
保護構造
IP67(IEC60529)
適合規格
ISO14119, IEC60947-5-1, EN60947-5-1(TUV), EN1088, GS-ET-19(BG), UL508, CSA C22.2 No.14
接点構成
メイン_1NC+1NC, モニタ_1NC+1NC
定格絶縁電圧(V)
300
定格通電電流
10A
接続方式
ケーブル直出し
定格使用電流
【AC抵抗_125V】0.5A、【AC抵抗_250V】0.5A、【DC抵抗_125V】0.22A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
速度
【推奨アクチュエータ】0.05~1.0m/s
コード
【回路コード】D
材質(ハウジング)
樹脂(金属アクチュエータ入口)
使用周囲温度(℃)
-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
材質(ヘッド)
ステンレス
機械的耐久性
100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性
10万回以上(AC-12 250V 1A)
感電保護クラス
Class II(IEC61140)
条件付短絡電流
50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)
2.5(LED/ソレノイド-接地間:0.5)
汚染度(使用環境)
3
最大操作頻度
900回/時
絶縁抵抗
100MΩ以上(DC500V)
ポート
【コンジットポート】M20
インジケータ
緑LED(24VDC)
カテゴリー
本体
ソレノイド
あり(24VDC)
使用湿度範囲(%RH)
45~85(結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)
11~
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80744855HS5L-XD44LSM-Gスプリングロック(24VDC)
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
80744871HS5L-XD7Y4SM-Gソレノイドロック(24VDC)
¥13,400
¥12,980
¥14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする