SLC30シリーズ集合表示灯
8種類の照光面を自由に選択できるコンパクトな集合表示灯。
超高輝度面発光スーパーLED採用。
SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。
カバー付き渡り金具の採用で、感電防止カバー不要。(SS端子との組合わせ使用時)
記名作業が簡単で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。(Fタイプのみ)
明るいところでも点灯確認が容易なスポット照光完備。(FタイプLED専用)
UL、c-ULおよびTUV認証品。EN規格適合品 ※認証品の指定方法については別途お問い合わせください。
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
XVTSシリーズ, スマート一体型積層表示灯, Φ70mm, M12 IO-Link接続, 24 V DC, 15セグメント, ブザー, ダークグレー, 直付けデジタル税込¥95,678¥86,980カテゴリ