LWシリーズ フラッシュシルエット 鍵付セレクタスイッチ 丸形(90゜-2ノッチ)黒色樹脂ベゼル

LWシリーズ フラッシュシルエット 鍵付セレクタスイッチ 丸形(90゜-2ノッチ)黒色樹脂ベゼル - IDEC(和泉電気)
形状
丸形
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
2c
動作種別
90°-2ノッチ 各位置停止
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子
耐電圧
【スイッチ部異極端子間】AC2500V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2500V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
250
定格通電電流
5A
定格使用電圧
【LED】AC/DC24V
定格使用電流
【AC125V_抵抗負荷】3A、【AC125V_誘導負荷】2A、【AC250V_抵抗負荷】2A、【AC250V_誘導負荷】1.5A、【DC125V_抵抗負荷】0.4A、【DC125V_誘導負荷】0.2A、【DC30V_抵抗負荷】2A、【DC30V_誘導負荷】1A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
消費電流(mA)
【AC】8、【DC】7
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~+60/LED照光:-25~+50
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
ハンドル色
黒
LED
LSRD-2
接点材質
銀接点 / 銀
使用電圧範囲
【LED】AC/DC24V±10%
機械的寿命
25万回以上
平均寿命(時間)
約50,000
電気的寿命
10万回以上(開閉頻度900回/時)
使用周囲湿度(%RH)
30~85
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80767350LW6K-2C6B-511
¥67,900
¥66,980
¥73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
80767359LW6K-2C6B-513
¥67,900
¥66,980
¥73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする