曜日別特売

TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点仕様
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
全829種類を絞り込む
接点構成
ノッチ角度(°)
耐電圧
電圧
829種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
接点構成
耐電圧
ノッチ角度(°)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80712488ASLN21QH202DNA【照光部】AC/DC100/120V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712497ASLN21QH202DNG【照光部】AC/DC100/120V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712515ASLN21QH202DNPW【照光部】AC/DC100/120V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712531ASLN21QH202DNR【照光部】AC/DC100/120V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712540ASLN21QH202DNS【照光部】AC/DC100/120V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712549ASLN21QH202DNY【照光部】AC/DC100/120V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712558ASLN21QH210DNA【照光部】AC/DC100/120V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712567ASLN21QH210DNG【照光部】AC/DC100/120V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712576ASLN21QH210DNPW【照光部】AC/DC100/120V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712585ASLN21QH210DNR【照光部】AC/DC100/120V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712601ASLN21QH210DNS【照光部】AC/DC100/120V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712610ASLN21QH210DNY【照光部】AC/DC100/120V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712628ASLN21QH211DNA【照光部】AC/DC100/120V1a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712637ASLN21QH211DNG【照光部】AC/DC100/120V1a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712646ASLN21QH211DNPW【照光部】AC/DC100/120V1a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712655ASLN21QH211DNR【照光部】AC/DC100/120V1a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712671ASLN21QH211DNS【照光部】AC/DC100/120V1a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712680ASLN21QH211DNY【照光部】AC/DC100/120V1a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712689ASLN21QH220DNA【照光部】AC/DC100/120V2a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712698ASLN21QH220DNG【照光部】AC/DC100/120V2a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712707ASLN21QH220DNPW【照光部】AC/DC100/120V2a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712716ASLN21QH220DNR【照光部】AC/DC100/120V2a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712741ASLN21QH220DNS【照光部】AC/DC100/120V2a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712750ASLN21QH220DNY【照光部】AC/DC100/120V2a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712759ASLN21QH222DNA【照光部】AC/DC100/120V2a2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712768ASLN21QH222DNG【照光部】AC/DC100/120V2a2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712777ASLN21QH222DNPW【照光部】AC/DC100/120V2a2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712786ASLN21QH222DNR【照光部】AC/DC100/120V2a2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712795ASLN21QH222DNS【照光部】AC/DC100/120V2a2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712811ASLN21QH222DNY【照光部】AC/DC100/120V2a2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712820ASLN21QH231DNA-107【照光部】AC/DC100/120V3a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712829ASLN21QH231DNG-107【照光部】AC/DC100/120V3a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712847ASLN21QH231DNPW-107【照光部】AC/DC100/120V3a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712856ASLN21QH231DNR-107【照光部】AC/DC100/120V3a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712865ASLN21QH231DNS-107【照光部】AC/DC100/120V3a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712881ASLN21QH231DNY-107【照光部】AC/DC100/120V3a1b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712890ASLN21QH240DNA【照光部】AC/DC100/120V4a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712899ASLN21QH240DNG【照光部】AC/DC100/120V4a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712908ASLN21QH240DNPW【照光部】AC/DC100/120V4a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712917ASLN21QH240DNR【照光部】AC/DC100/120V4a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712926ASLN21QH240DNS【照光部】AC/DC100/120V4a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712935ASLN21QH240DNY【照光部】AC/DC100/120V4a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥4,890
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80712960ASLN21QM02DNA【照光部】AC200/220V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712969ASLN21QM02DNG【照光部】AC200/220V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712978ASLN21QM02DNPW【照光部】AC200/220V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712987ASLN21QM02DNR【照光部】AC200/220V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80712996ASLN21QM02DNS【照光部】AC200/220V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80713005ASLN21QM02DNY【照光部】AC200/220V2b(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80713021ASLN21QM10DNA【照光部】AC200/220V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチアンバー
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80713030ASLN21QM10DNG【照光部】AC200/220V1a(充電部と非充電部間)AC2500V・1分間90°-2ノッチ緑
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする