曜日別特売

TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) - IDEC(和泉電気)

高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点仕様
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
機械的寿命
50万回以上
電気的寿命
50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
全246種類を絞り込む
ノッチ角度(°)
電圧
発光色
246種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
ノッチ角度(°)
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80731029ASLW21QH202DA【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731038ASLW21QH202DG【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731047ASLW21QH202DPW【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731081ASLW21QH202DR【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731090ASLW21QH202DS【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731099ASLW21QH202DY【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731370ASLW21QH240DA【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチアンバー
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731379ASLW21QH240DG【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ緑
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731388ASLW21QH240DPW【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731406ASLW21QH240DR【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ赤
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731415ASLW21QH240DS【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ青
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731431ASLW21QH240DY【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ黄
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731440ASLW21QM02DA【照光部】AC200/220V90° / 2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731449ASLW21QM02DG【照光部】AC200/220V90° / 2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731458ASLW21QM02DPW【照光部】AC200/220V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731467ASLW21QM02DR【照光部】AC200/220V90° / 2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731476ASLW21QM02DS【照光部】AC200/220V90° / 2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731485ASLW21QM02DY【照光部】AC200/220V90° / 2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731765ASLW21QM402DA【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731781ASLW21QM402DG【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731790ASLW21QM402DPW【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731799ASLW21QM402DR【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731808ASLW21QM402DS【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731817ASLW21QM402DY【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731826ASLW21QM40DA【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチアンバー
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731851ASLW21QM40DG【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ緑
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731860ASLW21QM40DPW【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731869ASLW21QM40DR【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ赤
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731878ASLW21QM40DS【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ青
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731887ASLW21QM40DY【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ黄
¥4,940
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731896ASLW21QM410DA【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチアンバー
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731905ASLW21QM410DG【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ緑
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731921ASLW21QM410DPW【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731930ASLW21QM410DR【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ赤
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731939ASLW21QM410DS【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ青
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731957ASLW21QM410DY【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ黄
¥3,620
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
80731966ASLW21QM411DA【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731975ASLW21QM411DG【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80731991ASLW21QM411DPW【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732000ASLW21QM411DR【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732009ASLW21QM411DS【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732018ASLW21QM411DY【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732027ASLW21QM420DA【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80732036ASLW21QM420DG【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80732045ASLW21QM420DPW【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチピュアホワイト
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80732070ASLW21QM420DR【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ赤
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80732079ASLW21QM420DS【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ青
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80732088ASLW21QM420DY【照光部】AC230/240V90° / 2ノッチ黄
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
80732097ASLW22QH202DA【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチアンバー
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
80732106ASLW22QH202DG【照光部】AC/DC100/120V90° / 2ノッチ緑
¥4,040
¥3,998
¥4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする