曜日別特売

TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ

TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ - IDEC(和泉電気)

フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。
高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。
ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。
UL、CSA、TUV、CCC認証品。

その他
【過電圧カテゴリ】II
保護構造
IP65(IEC 60529)
端子形状
ねじ端子(SS端子)M3.5
耐電圧
【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間
定格絶縁電圧(V)
600
定格通電電流
10A
定格使用電流
【AC12_24V】10A
保存温度(℃)
-40~+80(氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100~(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
~50(初期値)
最小適合負荷
AC/DC3V・5mA
接点仕様
銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)
4.0(照光ユニット:2.5)
受金
BA9S
使用周囲湿度(%RH)
30~85(結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)
5~55(片振幅0.5mm)
耐振動(耐久)(Hz)
30(片振幅1.5mm)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
内容量
1個
全315種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
形状
動作
315種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
電圧
接点構成
ボタン色
動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80735841ALGN2QM11DNPW突形半ガード付【照光部】AC200/220V1a1bピュアホワイトモメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80735947ALGN2QM11DNR突形半ガード付【照光部】AC200/220V1a1b赤モメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80736060ALGN2QM13DNA突形半ガード付【照光部】AC200/220V1a3bアンバーモメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80736166ALGN2QM13DNPW突形半ガード付【照光部】AC200/220V1a3bピュアホワイトモメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80736279ALGN2QM13DNR突形半ガード付【照光部】AC200/220V1a3b赤モメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80736385ALGN2QM13DNS突形半ガード付【照光部】AC200/220V1a3b青モメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80736498ALGN2QM20DNA突形半ガード付【照光部】AC200/220V2aアンバーモメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80736629ALGN2QM20DNPW突形半ガード付【照光部】AC200/220V2aピュアホワイトモメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80736735ALGN2QM20DNR突形半ガード付【照光部】AC200/220V2a赤モメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80736848ALGN2QM20DNS突形半ガード付【照光部】AC200/220V2a青モメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80736961ALGN2QM20DNY突形半ガード付【照光部】AC200/220V2a黄モメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80737067ALGN2QM22DNA突形半ガード付【照光部】AC200/220V2a2bアンバーモメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737180ALGN2QM22DNG突形半ガード付【照光部】AC200/220V2a2b緑モメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737286ALGN2QM22DNR突形半ガード付【照光部】AC200/220V2a2b赤モメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737399ALGN2QM22DNY突形半ガード付【照光部】AC200/220V2a2b黄モメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737505ALGN2QM31DNA突形半ガード付【照光部】AC200/220V3a1bアンバーモメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737618ALGN2QM31DNR突形半ガード付【照光部】AC200/220V3a1b赤モメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737740ALGN2QM31DNY突形半ガード付【照光部】AC200/220V3a1b黄モメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737846ALGN2QM401DNG突形半ガード付【照光部】AC230/240V1b緑モメンタリ形
¥3,380
¥3,298
¥3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
80737959ALGN2QM401DNPW突形半ガード付【照光部】AC230/240V1bピュアホワイトモメンタリ形
¥3,380
¥3,298
¥3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738065ALGN2QM401DNR突形半ガード付【照光部】AC230/240V1b赤モメンタリ形
¥3,380
¥3,298
¥3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738178ALGN2QM402DNG突形半ガード付【照光部】AC230/240V2b緑モメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738291ALGN2QM402DNPW突形半ガード付【照光部】AC230/240V2bピュアホワイトモメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738370AVLD3QH201DNR大形【照光部】AC/DC100/120V1b赤プッシュロックターンリセット形
¥4,590
¥4,498
¥4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738379AVLD3QH202DNR大形【照光部】AC/DC100/120V2b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,010
¥4,998
¥5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738388AVLD3QH204DNR大形【照光部】AC/DC100/120V4b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738397ALGN2QM402DNR突形半ガード付【照光部】AC230/240V2b赤モメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738406AVLD3QH210DNR大形【照光部】AC/DC100/120V1a赤プッシュロックターンリセット形
¥4,590
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738415AVLD3QH211DNR大形【照光部】AC/DC100/120V1a1b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,010
¥4,998
¥5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738431AVLD3QH213DNR大形【照光部】AC/DC100/120V1a3b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738440AVLD3QH220DNR大形【照光部】AC/DC100/120V2a赤プッシュロックターンリセット形
¥5,010
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738449AVLD3QH222DNR大形【照光部】AC/DC100/120V2a2b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738458AVLD3QH231DNR大形【照光部】AC/DC100/120V3a1b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738467AVLD3QH240DNR大形【照光部】AC/DC100/120V4a赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738476AVLD3QM01DNR大形【照光部】AC200/220V1b赤プッシュロックターンリセット形
¥4,590
¥4,498
¥4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738485AVLD3QM02DNR大形【照光部】AC200/220V2b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,010
¥4,998
¥5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738501AVLD3QM04DNR大形【照光部】AC200/220V4b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738510ALGN2QM402DNS突形半ガード付【照光部】AC230/240V2b青モメンタリ形
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738519AVLD3QM10DNR大形【照光部】AC200/220V1a赤プッシュロックターンリセット形
¥4,590
¥4,498
¥4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738528AVLD3QM11DNR大形【照光部】AC200/220V1a1b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,010
¥4,998
¥5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738537AVLD3QM13DNR大形【照光部】AC200/220V1a3b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738546AVLD3QM20DNR大形【照光部】AC200/220V2a赤プッシュロックターンリセット形
¥5,010
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738555AVLD3QM22DNR大形【照光部】AC200/220V2a2b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738571AVLD3QM31DNR大形【照光部】AC200/220V3a1b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738580AVLD3QM40DNR大形【照光部】AC200/220V4a赤プッシュロックターンリセット形
¥5,860
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738589AVLN3QH201DNR大形【照光部】AC/DC100/120V1b赤プッシュロックターンリセット形
¥4,230
¥4,198
¥4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738598AVLN3QH202DNR大形【照光部】AC/DC100/120V2b赤プッシュロックターンリセット形
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738607AVLN3QH204DNR大形【照光部】AC/DC100/120V4b赤プッシュロックターンリセット形
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
80738616ALGN2QM40DNA突形半ガード付【照光部】AC200/220V4aアンバーモメンタリ形
¥4,670
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
80738625AVLN3QH210DNR大形【照光部】AC/DC100/120V1a赤プッシュロックターンリセット形
¥4,230
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする