曜日別特売

象印レールリフター

象印レールリフター - 象印チェンブロック

主に保線作業でレール山越機と組み合わせて使用します。
チェーン線径の小径化により本体の小型・軽量化を実現 (自重:他社比約20%減)
メーカー調べ。比較対象は同等定格の他社製品
クランクハンドル(取外し式)を使用し、横行移動が可能です。横行ブレーキ付きのため位置決めに最適です。
ロードチェーンは、JIS B 8812規定の破断応力と破断全伸び上回り、高靱性で、思いがけない衝撃にも粘り強く耐えます。
また、表面硬化焼入により耐摩耗性を大幅に向上させ、特殊防錆処理によって錆の発生を軽減します。

定格荷重(t)
1.5
標準揚程(m)
1.5
塗装色
マンセル7.5YR7.5/16
巻上平均手動力(N)
106/11kgf
自重(kg)
14.9
フック間最小距離(mm)
175
ロードチェーン線径(mm)
6.5×19
内容量
1台
注意
※レール山越機とレール用吊り具はお客様でご用意ください。
※フック間最小距離は表記寸法以下となります。
※自重はクランクハンドルを除きます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80785595RLP-1.5
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする