曜日別特売

NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 - 日東工業

汎用型

用途
サーキットブレーカ
内容量
1台
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※・400AF以上の過電流引外し方式は「熱動-可調整電磁」です。製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルの目盛を最大に設定しています。
※・裏面形、埋込形の付属品については別途お問合わせください。
※・定格電流40A以下のブレーカには、圧着端子を付属しておりませんのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
定格電流(A)
極数
極数・素子数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
極数・素子数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80785471NE104SUB4P60A4P604P3E
¥69,000
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785480NE803SUF3P700A3P ※17003P3E
¥571,000
¥429,800
¥472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785489NE633SU3P630A3P ※16303P3E
¥351,000
¥269,800
¥296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785498NE404SUF4P400A4P4004P3E
¥304,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785507NE404SUB4P225A4P2254P3E
¥284,000
¥219,800
¥241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785516NE253SU3P250A3P ※1 ※22503P3E
¥116,000
¥87,980
¥96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785525NE803SUF3P800A3P ※18003P3E
¥571,000
¥429,800
¥472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785541NE803SUB3P700A3P ※17003P3E
¥533,000
¥399,800
¥439,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785550NE104SUB4P40A4P404P3E
¥69,000
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80785559NE223SUF3P150A3P ※1 ※21503P3E
¥88,000
¥66,980
¥73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする