BIBILAB ビザールプランツマット 土や水から床を守る園芸マット 室内向け
「室内で植物を育てていて、土や水がこぼれたことはありませんか?」実は私の家もそれで床が水シミや傷だらけに…。
大好きなビザールプランツを、部屋の汚れを気にせずもっと自由に楽しみたい。
そんな私自身の苦い経験と後悔から生まれたのが、この「プランツマット」です。
DIY不要で敷くだけ。あの日の私と同じように悩むあなたの植物ライフを、床の傷から強固に守り抜きます。
◆【土こぼれや水垂れもサッと拭くだけ】
高い防水・防汚性で、毎日の水やりや霧吹きでの葉水、植え替え時の土こぼれも気にせずOK。
雑巾やウェットティッシュでサッと拭き取るだけで元通りになり、日々のメンテナンス時間を大幅に短縮します。
◆【植物ラックにジャストフィットの90×100cm】
ビザールプランツラックシリーズや市販のメタルラックの下にぴったり敷ける専用サイズです。
面倒なDIYでの採寸やカットの手間がなく、届いて敷くだけですぐに理想の室内育成スペースが完成します。
◆【安心の厚さ1.8mm!床の傷や凹みを徹底ガード】
しっかりとした厚みのある1.8mmのPVC素材を採用。
重量のあるスチールラックの脚の食い込みや、鉢をうっかり落としてしまった時の衝撃からフローリングを強固に守ります。
賃貸住宅にも最適です。
- 材質
- ポリ塩化ビニル(PVC)
- 寸法(cm)
- 100×90
- 厚さ(cm)
- 0.2
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
マット の新着商品
カテゴリ

















![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07680351-261120-02.jpg)
![足元見やすい階段マット リーフ サンコー[日用品] 足元見やすい階段マット リーフ サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07680360-261120-02.jpg)









