曜日別特売

スイッチング電源 STEP POWER

スイッチング電源 STEP POWER - フエニックス・コンタクト

スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA
STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。
多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。
組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。
カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧
メニューの診断値で履歴を呼び出し可能
最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク
コンパクト設計で省スペース
AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能

番号
1477019
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787388STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする