曜日別特売

消火訓練用品 おてがる訓練まと

消火訓練用品 おてがる訓練まと - モリタ宮田消火訓練用品 おてがる訓練まと - モリタ宮田

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。
簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。樹脂製で軽量なので持ち出しが簡単です。

用途
放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。
材質
まと:ABS樹脂、ポール:アルミニウム
質量(g)
総:約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約606×250×263(正立時)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787528VT1TR2
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする