5本用 スパナケース (JOKER用)
9438 Jokerレンチ スパナ側6003 5本用折り畳み式のバッグ。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。
- 用途
- ジョーカー6000リングラチェットスパナ5本用
- 寸法(mm)
- 295×98
- 内容量
- 1個
スパナ/レンチ の新着商品
カテゴリ