iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart StockiPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止 - Smart Stock

【外装:紙封筒】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度9H/指紋防止/飛散防止/なめらかエッジ加工/自己吸着糊/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属

材質
ガラス
本体質量(g)
45.9
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
機能
光沢
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×0.3×244
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80792139SSK-ITM22FG
¥1,255
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする