BE-FSW013-G
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
- 用途
- 防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
- 寸法(mm)
- 1720×590×765-925(全長×全幅×サドル高さ)
- 質量(kg)
- 総車両:約22.3(バッテリーを含む)
- 色
- ブルーイッシュグリーンメタリック
- タイプ
- 施錠方式後輪:ワイヤ錠
- 照明装置
- バッテリー式前照灯
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー
- 充電時間
- 約4.5時間
- バッテリー容量(Ah)
- 25.2V-8Ah(14cells)
- タイヤサイズ
- 前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
- 適応身長(cm)
- 乗車:145以上
- 走行距離(km)
- 一充電:(目安)オートマチック約36
- 変速機タイプ
- なし(シングルギア)
- 内容量
- 1台
注意
※この自転車は一般用自転車として設計されています。荒地での走行、段差下り、ジャンプなどの走行はしないでください。ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥10,600/税込¥11,660 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電動自転車 の新着商品
カテゴリ
































