曜日別特売

【セット販売】SRT5KXLJ ラックレイルキット SRTRK2付

【セット販売】SRT5KXLJ ラックレイルキット SRTRK2付 - APC(シュナイダーエレクトリック)

【SRT5KXLJ】
複数台のサーバー、ネットワーク機器、ストレージシステム、通信機器など、中~大規模ITインフラの保護に最適
入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
最大10個の拡張バッテリーパック(SRT192BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能
ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK2は別売)
【SRTRK2】
安心の製品保証2年
APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理
高さ4.4 cm、幅52.7 cm、奥行き8.9 cmのグレー仕上げのレール
Smart-UPSシステムの安全で安定した設置を保証します

付属品
【SRT5KXLJ】ソフトウェア付きCD、ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、統合ネットワークマネジメント、取り外し可能なサポートフィート、温度プローブ、USBケーブル、保証書、【SRTRK2】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット
幅(mm)
【SRT5KXLJ】432、【SRTRK2】527
質量(kg)
【SRT5KXLJ】56.6、【SRTRK2】2.73
色
【SRT5KXLJ】黒、【SRTRK2】グレー
高さ(mm)
【SRT5KXLJ】130、【SRTRK2】44
タイプ
内部バイパス
種類
UPS:無停電電源装置 (UPS)
取付方式
SRT5KXLJ:ラックマウント式 with included kit、SRTRK2:ラックマウント式
奥行(mm)
【SRT5KXLJ】746、【SRTRK2】89
シリーズ
Smart-UPSオンライン
定格電力(W)
4600
出力電圧(V)
200
定格入力電圧(V)
200
運転方式
オンライン
騒音値(dB)
55A
保存温度(℃)
【SRT5KXLJ】-15~45、【SRTRK2】-76~140
取付場所
垂直
コンセント出力
NEMA L6-20R 2個、NEMA L6-30R 2個
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池内蔵
充電時間
3時間
高度(m)
(保管時)0~15240、(動作時)0~3000
相対湿度
0~95 % 結露のないこと
保証期間
SRT5KXLJ:24、SRTRK2:24(月単位)
クレストファクター(波高率)(CF)
3 : 1
入力周波数(Hz)
40~70 自動検知
歪率(%)
2%未満
動作周囲温度(℃)
【SRT5KXLJ】0~40、【SRTRK2】-76~140
定格電力(VA)
5200
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA L6-30P
警報機能
可聴および可視アラーム :重大度による優先順位
設定可能電力(VA/W)
(最大)5200/4600
出力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期
バッテリー寿命
3~5年
内容量
1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795185SRT5KXLJ-SRTRK2
オープン
¥959,800
¥1,055,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする