【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付

【セット販売】SRT1500XLJ ラックレイルキット SRTRK4付 - APC(シュナイダーエレクトリック)

【SRT1500XLJ】
交換用バッテリー (APCRBC141J)が使用可能です
1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適
入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
最大10個の拡張バッテリーパック(SRT72BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能
ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)
【SRTRK4】
安心の製品保証2年
APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理
UPS2年保証で安心
バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。

付属品
【SRT1500XLJ】インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット
幅(mm)
【SRT1500XLJ】85、【SRTRK4】527
質量(kg)
【SRT1500XLJ】26.6、【SRTRK4】2.72
色
【SRT1500XLJ】黒、【SRTRK4】グレー
取付
下に
高さ(mm)
【SRT1500XLJ】432、【SRTRK4】44
タイプ
内部バイパス
種類
UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット
取付方式
SRT1500XLJ:タワー式 、SRTRK4:ラックマウント式
奥行(mm)
【SRT1500XLJ】587、【SRTRK4】89
シリーズ
Smart-UPSオンライン
定格電力(W)
西経1350度
ケーブル長(m)
1.8
出力電圧(V)
100
定格入力電圧(V)
100
入力電圧(V)
110、115、120
運転方式
オンライン
騒音値(dB)
50A
保存温度(℃)
【SRT1500XLJ】-15~45、【SRTRK4】-76~140
取付場所
前
コンセント出力
NEMA 5-20R 6個、NEMA L5-20R 1個
出力波形
正弦波
バッテリー
鉛蓄電池内蔵
充電時間
3時間
高度(m)
(保管時)0~15240、(動作時)0~3000
相対湿度
0~95 % 結露のないこと
保証期間
SRT1500XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)
クレストファクター(波高率)(CF)
3 : 1
入力周波数(Hz)
40~70 自動検知
歪率(%)
2%未満
動作周囲温度(℃)
【SRT1500XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140
定格電力(VA)
1500
適合バッテリー
鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA 5-15P
警報機能
可聴および可視アラーム :重大度による優先順位
設定可能電力(VA/W)
(最大)1500/西経1350度
出力周波数
50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期
バッテリー寿命
3~5年
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795131SRT1500XLJ-SRTRK4
オープン
¥200,718
¥220,790(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2027年1月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする