ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット

ヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット - テスコムヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット - テスコムヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット - テスコムヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット - テスコムヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット - テスコムヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット - テスコムヘアカッター 防水 バリカン 散髪 USB Type-C充電 充電・交流式 水洗い セルフカット - テスコム

コードレスでどこでも快適カット。細かな調節が簡単にできる、使いやすいベーシックなヘアカッターです。防水設計で濡れた髪にも使用可能。USB Type-C(TM)充電式で、切りたいその日にすぐに充電、パパッとカット。場所を選ばずホームカットを楽しめます。

用途
幅広いヘアスタイルに対応。ボウズからショートスタイルまで実現します。
刈り高さ3mm~11mm、16mm~24mmの選べるアタッチメントで、長さ調節が簡単に。手元のダイヤルを回して、刈り高さを1mmずつ調節できるから、セルフカット初心者の方でも安心です。
スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンも簡単です。
切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。
握りやすさを考慮したボディ形状と軽量設計で、疲れにくくラクに使えます。
流水にも強いIPX7の防水設計。濡れた髪のままでも使えるので、入浴のついでにヘアカットを済ませたいときにもぴったりです。
シャンプーの泡を落としてからお使いください。
お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。
刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。
故障の原因になりますので、水の中に入れて洗わないでください。
専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。
1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。
使用時間:最大約20分×3回の計約60分
本体への充電時間を約50%短縮。約2時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。
従来機種TT490Aとの比較
電源アダプターは付属していません。USB Type-Cポート搭載のものを別途ご用意ください。
充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。
AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品
コーム2種(刈り高さ3mm~11mm/16mm~24mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB Type-C)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ
仕様
【水洗い】○、【部品・消耗品】コームA(TA034328)、コームB(TA034335)、スキ刈りコーム(TA034366)、電源ケーブル(TA034397)、替え刃(TA034380)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)
使用方法
【海外使用】○
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約175
消費電力(W)
5以下
スイッチ
ボタン式
電源
入力
コード長さ(m)
約1.8
刃幅(mm)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)45×39×184
使用時間(分)
約60
刈込み高さ(mm)
0.8
使用電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
充電時間(時間)
約2
電池残量表示
LEDランプ3段階
電源供給方式
充電・交流式
防水性
IPX7(本体)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80799979TEC-B094T-K
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする