曜日別特売

ハンドタオル 11ぴきのねこ ニャゴチェック

ハンドタオル 11ぴきのねこ ニャゴチェック - 林ハンドタオル 11ぴきのねこ ニャゴチェック - 林

素材:綿100% 21/1無撚糸×普通糸 先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれている絵本「11ぴきのねこ」シリーズのハンドタオルです。
立体感のあるデザインで吸水性もばっちり。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ニャゴチェック
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約45
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80818739WO413100
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする