バスタオル はらぺこあおむし チューリップ
素材:綿100% 60番手双糸 五彩織り
色糸をふんだんに使用してデザインを表現したタオルです。
はらぺこあおむしはアメリカの絵本作家「エリック・カール」が1969年に出版した幼児向け絵本。鮮やかで大胆な色使いとシンプルで分かりやすいストーリーは世界中で愛読され、ベストセラーとなりました。
男女関係なく使えるキャラクターなので、出産祝いのギフトとして、日常のベビー用品としてもオススメです。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- 色
- チューリップ
- タイプ
- バスタオル
- 長さ(cm)
- 約60×120
- 混率(%)
- 綿100
- 質量(g/枚)
- 約348
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ














