ハンドタオル ペネロペメルシー
素材:綿100% 20番手単糸無撚糸×40番手双糸普通糸 アップリケ刺繍
幅広い世代に親しまれているペネロペのとってもかわいいタオルです。おうちでのご使用、お出かけ時のご使用に。
幼稚園でお絵かきをしたり、おうちでクレープを作ったり、雪遊びをしたり、農場でお手伝いをしたり、毎日楽しいことで大忙しです。うっかりやさん(テタンレール=tete en l'air)のペネロペは、幼稚園にパジャマで行こうとしたり、靴下を手にはめてしまったり……愛らしい失敗は、毎日をもっと素敵にしていきます。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- タイプ
- ハンドタオル
- 長さ(cm)
- 約34×35
- 混率(%)
- 綿100
- 質量(g/枚)
- 約48
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ















