大判バスタオル ミズノP4983
素材:綿100% 21番手単糸シャーリング染料プリント
アウトドアに大活躍!掛けるもよし、敷くもよしの大判レジャータオルです。
体の大きな方にはもちろん、複数人で同時に使用することも可能!お子様が多いご家庭にもおすすめの一般的なバスタオルよりひと回り大きいサイズ感です。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- タイプ
- 大判バスタオル
- 長さ(cm)
- 約70×140
- 混率(%)
- 綿100
- 質量(g/枚)
- 約304
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ














