曜日別特売

大判バスタオル コンバースファンファン

大判バスタオル コンバースファンファン - 林

素材:綿100% 21番手単糸シャーリング染料プリント
アウトドアに大活躍!掛けるもよし、敷くもよしの大判レジャータオルです。
体の大きな方にはもちろん、複数人で同時に使用することも可能!お子様が多いご家庭にもおすすめの一般的なバスタオルよりひと回り大きいサイズ感です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
大判バスタオル
長さ(cm)
約70×140
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約304
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80818730LO497300
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする