曜日別特売

バスタオル しろたえ

バスタオル しろたえ - 林バスタオル しろたえ - 林バスタオル しろたえ - 林バスタオル しろたえ - 林バスタオル しろたえ - 林バスタオル しろたえ - 林バスタオル しろたえ - 林バスタオル しろたえ - 林

素材:綿100% 30/2 甘撚り 後染めジャガード
30番手の通常より細い糸を使用し、ワッフルのような優しい肌触りのタオルです。
「しろたえ」はその名の通り、白にこだわり、柔らかく上品なタオルになるように作られました。
大人らしい落ち着いたデザインです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約317
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80817987BK702300波
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818215BK702200楕円
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818407BK702400菱
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818581BK702100三角
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする