曜日別特売

フェイスタオル しろたえ

フェイスタオル しろたえ - 林フェイスタオル しろたえ - 林フェイスタオル しろたえ - 林フェイスタオル しろたえ - 林フェイスタオル しろたえ - 林フェイスタオル しろたえ - 林フェイスタオル しろたえ - 林フェイスタオル しろたえ - 林

素材:綿100% 30/2 甘撚り 後染めジャガード
30番手の通常より細い糸を使用し、ワッフルのような優しい肌触りのタオルです。
「しろたえ」はその名の通り、白にこだわり、柔らかく上品なタオルになるように作られました。
大人らしい落ち着いたデザインです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約120
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FK702200 8081775080817750FK702200楕円
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
FK702400 8081788180817881FK702400菱
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
FK702300 8081816180818161FK702300波
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
FK702100 8081877580818775FK702100三角
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする